OBO - Nyomócsavar PG7 világosszürke SN063922 - 2025078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 7 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162971
Sonepar cikkszám
SN063922
Gyártói cikkszám
2025078
Gyártói típuskód
107 E PG7 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
7 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.27 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG7 világosszürke