OBO - Nyomógomb 10 A, 250 V hófehér SN063928 - 6117670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - egyéb
Világítással - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276043
Sonepar cikkszám
SN063928
Gyártói cikkszám
6117670
Gyártói típuskód
TA-B RW0.5
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 10 A, 250 V hófehér