OBO - Nyomógomb Led-es világítással 10 A, 250V szürkésfekete SN063931 - 6117677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195701347
Sonepar cikkszám
SN063931
Gyártói cikkszám
6117677
Gyártói típuskód
TA-K SWGR0.5
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
kerámia
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb