OBO - Nyomógomb Modul 45 10 A, 250 V festett alumínium SN063932 - 6117674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195623816
Sonepar cikkszám
SN063932
Gyártói cikkszám
6117674
Gyártói típuskód
TA-B AL1
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb Modul 45 10 A, 250 V festett alumínium