OBO - Nyomógomb világításhoz LED-del 10 A, 250 V fest alu SN063935 - 6117679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405993
Sonepar cikkszám
SN063935
Gyártói cikkszám
6117679
Gyártói típuskód
TA-K AL0.5
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
kerámia
Szövegmező / írási felület:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem