OBO - Nyomógomb világításhoz LED-del 10 A, 250 V hófehér SN063934 - 6117678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405962
Sonepar cikkszám
SN063934
Gyártói cikkszám
6117678
Gyártói típuskód
TA-K RW0.5
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
kerámia
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb