OBO - Nyomógyűrű Pg 13,5 horganyzott l 2027135 - 2027135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 18.5 mm
Anyag - acél
Belső átmérő - 14 mm
Vastagság - 0.75 mm
PG menetméretéhez - 13.5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195164951
Sonepar cikkszám
2027135
Gyártói cikkszám
2027135
Gyártói típuskód
107 D PG13.5 GTP
Külső átmérő:
18.5 mm
Anyag:
acél
Belső átmérő:
14 mm
Vastagság:
0.75 mm
PG menetméretéhez:
13.5
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Nyomógyűrű Pg 13,5 horganyzott l