OBO - Nyomógyűrű Pg 9 horganyzott l 2027097 - 2027097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 13.5 mm
Anyag - acél
Belső átmérő - 10 mm
Vastagság - 0.75 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195164838
Sonepar cikkszám
2027097
Gyártói cikkszám
2027097
Gyártói típuskód
107 D PG9 GTP
Külső átmérő:
13.5 mm
Anyag:
acél
Belső átmérő:
10 mm
Vastagság:
0.75 mm
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
9
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Nyomógyűrű Pg 9 horganyzott l