OBO - Nyomógyűrű PG11 galv. horg. passziválva SN063936 - 2027119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 16.5 mm
Anyag - acél
Belső átmérő - 12 mm
Vastagság - 0.75 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195164890
Sonepar cikkszám
SN063936
Gyártói cikkszám
2027119
Gyártói típuskód
107 D PG11 GTP
Külső átmérő:
16.5 mm
Anyag:
acél
Belső átmérő:
12 mm
Vastagság:
0.75 mm
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
11
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Nyomógyűrű PG11 galv. horg. passziválva