OBO - Nyomógyűrű PG21 galv. horg. passziválva SN063937 - 2027216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 26 mm
Anyag - acél
Belső átmérő - 21 mm
Vastagság - 0.75 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195165071
Sonepar cikkszám
SN063937
Gyártói cikkszám
2027216
Gyártói típuskód
107 D PG21 GTP
Külső átmérő:
26 mm
Anyag:
acél
Belső átmérő:
21 mm
Vastagság:
0.75 mm
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
21
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Nyomógyűrű PG21 galv. horg. passziválva