OBO - Nyomógyűrű PG7 galv. horg. passziválva SN063938 - 2027070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 11 mm
Anyag - acél
Belső átmérő - 8 mm
Vastagság - 0.75 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195164777
Sonepar cikkszám
SN063938
Gyártói cikkszám
2027070
Gyártói típuskód
107 D PG7 GTP
Külső átmérő:
11 mm
Anyag:
acél
Belső átmérő:
8 mm
Vastagság:
0.75 mm
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
7
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Nyomógyűrű PG7 galv. horg. passziválva