OBO - Kábeltálca tartó 110mm falikonzol V2A 6421008 - 6421008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 110 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207558
Sonepar cikkszám
6421008
Gyártói cikkszám
6421008
Gyártói típuskód
AW 15 11 A2
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
110 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
50 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol V2A