Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca tartó 195mm konzol nemesacél V2A 6366146 - 6366146

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 195 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195617792

Sonepar cikkszám

6366146

Gyártói cikkszám

6366146

Gyártói típuskód

TPSAG 195 A2

Hosszúság:

195 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Magasság:

120 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 195mm konzol nemesacél