OBO - Oldalsó csatl.szerelvénytartóhoz SL 9010 jobb + bal hófehér SX104749 - 6132234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Hosszúság - 4 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196726448
Sonepar cikkszám
SX104749
Gyártói cikkszám
6132234
Gyártói típuskód
SL GTSA5070 rws
Szín:
fehér
Hosszúság:
4 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK06
Oldalsó csatl.szerelvénytartóhoz SL 9010 jobb + bal hófehér