OBO - Oldalsó összekötő rácsos kábeltálcához 60x40 tűzihorganyzott SN063951 - 6015107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196359172
Sonepar cikkszám
SN063951
Gyártói cikkszám
6015107
Gyártói típuskód
K 11 262 FT
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.9-4.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb