Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Oldószerkeverék 1000ml SN063955 - 2341107

OBO
MásolásMásolás
OBO - Oldószerkeverék  1000ml SN063955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Űrtartalom - 1000 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195228196

Sonepar cikkszám

SN063955

Gyártói cikkszám

2341107

Gyártói típuskód

508

Űrtartalom:

1000 ml

Rögzítéstechnika ; Oldószer ; Oldószerkeverék 1000ml