OBO - Olló WDK-csatornához SN063957 - 6028411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - csatornaolló
Vágóél - sima
Vezetékvágóval - Nem
Penge hossza - 100 mm
Irány - kétoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196628278
Sonepar cikkszám
SN063957
Gyártói cikkszám
6028411
Gyártói típuskód
SG2545
Kivitel:
csatornaolló
Vágóél:
sima
Vezetékvágóval:
Nem
Penge hossza:
100 mm
Irány:
kétoldalas
Hosszúság:
215 mm
Kéziszerszámok ; Olló ; Olló WDK-csatornához