OBO - Omegabügel 3 furattal 125x25x40x5 galvanikusan horganyzott SN065871 - 6213561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196150434
Sonepar cikkszám
SN065871
Gyártói cikkszám
6213561
Gyártói típuskód
LT 660 NS FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához NS-létrafokkal 60x600 szalagh