Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Omegabügel 3 furattal 150x45x40x5 galv horg SN065870 - 6213677

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196150793

Sonepar cikkszám

SN065870

Gyártói cikkszám

6213677

Gyártói típuskód

LT 660 NS FT

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához NS-létrafokkal 60x600 mer thorg