OBO - Összacsatoló szikraköz 2 vezeték robbanásbiztos 2x1m fekete SX104941 - 5240033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás anyaga - cink-présöntvény
Csatlakozás - metrikus
Védettség (IP) - IP67
Névleges lökési feszültség - 1.25 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196522965
Sonepar cikkszám
SX104941
Gyártói cikkszám
5240033
Gyártói típuskód
EX ISG H 350 2L
Csatlakozás anyaga:
cink-présöntvény
Csatlakozás:
metrikus
Védettség (IP):
IP67
Névleges lökési feszültség:
1.25 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság:
250 V
Összacsatoló szikraköz 2 vezeték robbanásbiztos 2x1m fekete