OBO - Összekötő adapter 1bemenet/1 kimenet fekete IP20 SN063982 - 6108045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195896975
Sonepar cikkszám
SN063982
Gyártói cikkszám
6108045
Gyártói típuskód
VB-G GST18i3p
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
1
Pólus jelölés:
L, N, PE
Elosztó típusa:
köztes kuplung
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Külön adapterrész színe:
fekete
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Hosszúság:
49.5 mm
Magasság:
13 mm
Szélesség:
28 mm