OBO - Összekötő alu parapetcsatornához 70x120mm SN063983 - 6279701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 64 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769989
Sonepar cikkszám
SN063983
Gyártói cikkszám
6279701
Gyártói típuskód
GA-KUP70
Vezetékvezető csatorna szélesség:
64 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő alu parapetcsatornához 70x120mm