OBO - Összekötő csap konvekciós rácsprofilokhoz SN063984 - 6287810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 40 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146797
Sonepar cikkszám
SN063984
Gyártói cikkszám
6287810
Gyártói típuskód
8VS4
Hosszúság:
40 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő csap konvekciós rácsprofilokhoz