OBO - Összekötő csatlakozó 70x120x0,5VA 6277290 - 6277290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 70 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195660590
Sonepar cikkszám
6277290
Gyártói cikkszám
6277290
Gyártói típuskód
GS-KUP70
Vezetékvezető csatorna szélesség:
70 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Összekötő csatlakozó 70x120x0,5VA