OBO - Összekötő csatlakozó 89,5x120x0,5VA 6277294 - 6277294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 90 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195700852
Sonepar cikkszám
6277294
Gyártói cikkszám
6277294
Gyártói típuskód
GS-KUP90
Vezetékvezető csatorna szélesség:
90 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Összekötő csatorna-alsórészek összekötéséhez Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.