Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Összekötő csatlakozó pultcsatornához SN063985 - 6288680

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékvezető csatorna szélesség - 105 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Halogénmentes - Igen

  • Potenciálkiegyenlítővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195149071

Sonepar cikkszám

SN063985

Gyártói cikkszám

6288680

Gyártói típuskód

KUPP

Vezetékvezető csatorna szélesség:

105 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő csatlakozó pultcsatornához