OBO - Összekötő csatlakozó univerz, 90 csatornamélységh 90x120mm SN063986 - 6279704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 84 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195770022
Sonepar cikkszám
SN063986
Gyártói cikkszám
6279704
Gyártói típuskód
GA-KUP90
Vezetékvezető csatorna szélesség:
84 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő csatlakozó univerz, 90 csatornamélységh 90x120mm