OBO - Összekötő elem 25038-as csatornához szalaghorganyzott SN063989 - 7399890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 105 mm
Magasság - 76 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196331833
Sonepar cikkszám
SN063989
Gyártói cikkszám
7399890
Gyártói típuskód
IBVE 25038
Csatornaszélesség:
105 mm
Magasság:
76 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Összekötő elem 25038-as csatornához szalaghorganyzott