OBO - Összekötő elem 25048-as csatornához szalaghorganyzott SN063990 - 7399892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 105 mm
Magasság - 76 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196331840
Sonepar cikkszám
SN063990
Gyártói cikkszám
7399892
Gyártói típuskód
IBVE 25048
Csatornaszélesség:
105 mm
Magasság:
76 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Összekötő elem 25048-as csatornához szalaghorganyzott