Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Összekötő heveder 323x75x28,2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104001 - 7400992

MásolásMásolás
OBO - Összekötő heveder 323x75x28,2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélesség - 75 mm

  • Kivitel - pánt

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

  • Táguló fúgához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197349912

Sonepar cikkszám

SX104001

Gyártói cikkszám

7400992

Gyártói típuskód

VL 250-2

Csatornaszélesség:

75 mm

Kivitel:

pánt

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Táguló fúgához használható:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Összekötő heveder 323x75x28,2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346