OBO - Összekötő heveder 423x75x28,2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104002 - 7400996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 75 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Táguló fúgához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197349875
Sonepar cikkszám
SX104002
Gyártói cikkszám
7400996
Gyártói típuskód
VL 350-2
Csatornaszélesség:
75 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Összekötő heveder 423x75x28,2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346