OBO - Összekötő heveder vezető 50x190x28 szalaghorganyzott SN063995 - 7400960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 190 mm
Magasság - 28 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432845
Sonepar cikkszám
SN063995
Gyártói cikkszám
7400960
Gyártói típuskód
VL 19028E
Csatornaszélesség:
190 mm
Magasság:
28 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Összekötő heveder vezető 50x190x28 szalaghorganyzott