OBO - Összekötő heveder vezető 50x350x38 szalaghorganyzott SN063998 - 7400974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 350 mm
Magasság - 38 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433002
Sonepar cikkszám
SN063998
Gyártói cikkszám
7400974
Gyártói típuskód
VL 35038E
Csatornaszélesség:
350 mm
Magasság:
38 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Összekötő heveder vezető 50x350x38 szalaghorganyzott