OBO - Összekötő híd réz Szélesség 17,8mm 17,8mm SN064000 - 5089660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 17.6 mm
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709350
Sonepar cikkszám
SN064000
Gyártói cikkszám
5089660
Gyártói típuskód
KB MB
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
17.6 mm
Hosszúság:
35 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Összekötő híd réz Szélesség 17,8mm 17,8mm