OBO - Összekötő híd réz Szélesség 53,4mm 53,4mm SN064001 - 5089662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 35.4 mm
Hosszúság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709367
Sonepar cikkszám
SN064001
Gyártói cikkszám
5089662
Gyártói típuskód
KB MB
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
35.4 mm
Hosszúság:
72 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Összekötő híd réz Szélesség 53,4mm 53,4mm