OBO - Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 1000x27x15 fehér SX104215 - 6108712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
1-es oldal típusa - csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa - csatlakozó dugó
Mechanikus kódolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688470
Sonepar cikkszám
SX104215
Gyártói cikkszám
6108712
Gyártói típuskód
VL-WIN 3P2.5 1W
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Kábeltípus:
H05VV-F
Köpeny színe:
fehér
Pólus jelölés:
L, N, PE
Lezárás típusa:
külön
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
0.88 kWh
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV