OBO - Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 1000x27x15 fekete SX104222 - 6108730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
1-es oldal típusa - csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa - csatlakozó dugó
Kódolás színe / érintkező betét - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688548
Sonepar cikkszám
SX104222
Gyártói cikkszám
6108730
Gyártói típuskód
VL-WIN 3P2.5H1SW
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Kábeltípus:
H05Z1Z1-F
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
L, N, PE
Lezárás típusa:
külön
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.88 kWh
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV