OBO - Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 3000x27x15 fekete SX104216 - 6108714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
1-es oldal típusa - csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa - csatlakozó dugó
Mechanikus kódolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688487
Sonepar cikkszám
SX104216
Gyártói cikkszám
6108714
Gyártói típuskód
VL-WIN 3P2.5 3SW
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
L, N, PE
Lezárás típusa:
külön
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
2.35 kWh
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV