Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 8000x27x15 fekete SX104228 - 6108742

OBO
MásolásMásolás
OBO - Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 8000x27x15 fekete SX104228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

  • 1-es oldal típusa - csatlakozó hüvely

  • 2-es oldal típusa - csatlakozó dugó

  • Kódolás színe / érintkező betét - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196688609

Sonepar cikkszám

SX104228

Gyártói cikkszám

6108742

Gyártói típuskód

VL-WIN 3P2.5H8SW

Védettség (IP):

IP20

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

2-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Kábeltípus:

H05Z1Z1-F

Köpeny színe:

fekete

Pólus jelölés:

L, N, PE

Lezárás típusa:

külön

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

5.22 kWh

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Összekötő kábel 3x2,5mm2, WINSTA 8000x27x15 fekete