OBO - Összekötő készlet PLCS D060810/PLCS D090810-hez 70x72x40 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104131 - 7215383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 72 mm
Külső szélesség - 70 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196834952
Sonepar cikkszám
SX104131
Gyártói cikkszám
7215383
Gyártói típuskód
KVS-2
Külső magasság:
72 mm
Külső szélesség:
70 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Összekötő készlet PLCS D060810/PLCS D090810-hez 70x72x40 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346