OBO - Összekötő lemez 1 furattal 40x40x5 galvanikusan horganyzott 6213766 - 6213766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196151097
Sonepar cikkszám
6213766
Gyártói cikkszám
6213766
Gyártói típuskód
LT 650 VS FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 60x500mm T-leágazás