Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Összekötő lemez 5 furattal 250x40x5 galvanikusan horg 5096650 - 5096650

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - energiatechnika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195415770

Sonepar cikkszám

5096650

Gyártói cikkszám

5096650

Gyártói típuskód

MB 1+NPE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

energiatechnika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; MB Aljzat V25-B+C, V20-C, V10-C levezető betéthez