OBO - Összekötő lemez T-forma 200x95x40x5 galvanikusan horg 5096648 - 5096648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 1
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415732
Sonepar cikkszám
5096648
Gyártói cikkszám
5096648
Gyártói típuskód
MB 1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
1
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető aljzat 1P