OBO - Összekötő lemez X-forma 150x150x40x5 galvanikusan horg 5096651 - 5096651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415787
Sonepar cikkszám
5096651
Gyártói cikkszám
5096651
Gyártói típuskód
MB 1+NPE+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; MB Aljzat V25-B+C, V20-C, V10-C levezető betéthez jelzőérint