OBO - Összekötő sarokelem 45°, 3 furattal 103x50x40x5 galv horg SN065893 - 6213863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196151516
Sonepar cikkszám
SN065893
Gyártói cikkszám
6213863
Gyártói típuskód
LT 660 VS FT
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x600 mer thorg