OBO - Összekötő sarokelem 45°, 4 furattal 101x101x40x5 galv horg SN063622 - 5096649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 1
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415749
Sonepar cikkszám
SN063622
Gyártói cikkszám
5096649
Gyártói típuskód
MB 1+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
1
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 1-pólusú + távjelzés