OBO - Összekötő SKS/S dugaszolóaljzathoz fekete SN064090 - 6117198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - fekete
Csatlakozási mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438113
Sonepar cikkszám
SN064090
Gyártói cikkszám
6117198
Gyártói típuskód
VB-SKS S
Kivitel:
egyéb
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
40 mm
Készülék magassága:
11.6 mm
Készülék mélysége:
40 mm