Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Összekötő tömítéssel fal és menny szereléshez szalaghorg SN064153 - 7216310

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 70 mm

  • Külső szélesség - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195917243

Sonepar cikkszám

SN064153

Gyártói cikkszám

7216310

Gyártói típuskód

BSKM-VD 0711

Külső magasság:

70 mm

Külső szélesség:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna toldó ; Összekötő tömítéssel fal és menny szereléshez szalaghorg