OBO - Összekötő tömítéssel fal és menny szerhez 100x250 szalaghorg SN064154 - 7216410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 100 mm
Külső szélesség - 250 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917441
Sonepar cikkszám
SN064154
Gyártói cikkszám
7216410
Gyártói típuskód
BSKM-VD 1025
Külső magasság:
100 mm
Külső szélesség:
250 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna toldó ; Összekötő tömítéssel fal és menny szerhez 100x250 szalaghorg