OBO - Összekötő tömítéssel sarokhoz 100x250 szalaghorganyzott SN064155 - 7216412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 100 mm
Külső szélesség - 250 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925620
Sonepar cikkszám
SN064155
Gyártói cikkszám
7216412
Gyártói típuskód
BSKM-VE 1025
Külső magasság:
100 mm
Külső szélesség:
250 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzvédelmi csatornához ; Összekötő tömítéssel sarokhoz 100x250 szalaghorganyzott